Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Wasserwaage REDM 60 digital mit Magnet Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Wasserwaage REDM 60 digital mit Magnet Sola
Digitale Wasserwaage REDM 60 digital mit Magnet Sola
Digitale Wasserwaage REDM 60 digital mit Magnet Sola
Digitale Wasserwaage REDM 60 digital mit Magnet Sola
Digitale Wasserwaage REDM 60 digital mit Magnet Sola
Digitale Wasserwaage REDM 60 digital mit Magnet Sola
Digitale Wasserwaage REDM 60 digital mit Magnet Sola
Digitale Wasserwaage REDM 60 digital mit Magnet Sola
Digitale Wasserwaage REDM 60 digital mit Magnet Sola
Digitale Wasserwaage REDM 60 digital mit Magnet Sola
Digitale Wasserwaage REDM 60 digital mit Magnet Sola
Digitale Wasserwaage REDM 60 digital mit Magnet Sola
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681187
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1735801
EAN/GTIN:
     9002719039969
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Digital-Wasserwaage RED DIGITAL

Ausführung: Aluminium-Rechteckprofil, pulverbeschichtet, mit starkem Neodym-Magnet. Solatronic-Modul zur Neigungsmessung. Dauerhaft beleuchtetes Display, dreht sich bei Umschlagmessung mit, Anzeige in Grad, Prozent, mm/m u. v. m. Akustische Zielführung. Schutzart IP65. Integrierte Bluetooth®-Schnittstelle.
Hold- und automatische Abschaltfunktion. Messgenauigkeit der Libellen: in Normallage und bei Umschlag 0,5 mm/m. Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,1°.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet sowie allgemein für jegliche Neigungen.

Hinweis: Kostenlose App SOLA Measures für iOS und Android verügbar.
Weitere Informationen:
Typ:
REDM 60 digital
Länge:
60 cm
Breite:
27 mm
Höhe:
59 mm
Profilgewicht:
890 g/m
Schutzart:
IP65
Markenname:
SOLA
Herstellername:
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1735801
Ursprungsland:
Oesterreich
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,76*
€ 157,10*
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 136,11*
€ 157,11*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 133,78*
€ 157,79*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 142,51*
€ 163,36*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 142,84*
€ 167,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
ab € 79,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
ab € 191,64*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1483001
ab € 42,34*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01430901
ab € 2,87*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
ab € 108,04*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
ab € 75,36*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01482201
ab € 109,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
ab € 51,74*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1484501
ab € 99,10*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
ab € 17,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01431020
ab € 3,22*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
ab € 85,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.