Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel 6 kg, Eschenstiel 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlegel 6 kg, Eschenstiel 800 mm
Schlegel 6 kg, Eschenstiel 800 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw54942
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54942
EAN/GTIN:
     4011798494205
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel

Produktbeschreibung:

  • mit Eschenstiel

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
6 kg
Stiellänge:
800 mm
Typ:
Schlegel
Weitere Suchbegriffe: fäustel, fäustel shw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54939
ab € 25,70*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54933
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.