Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstpflanzen-Setzhacke Gr. 00, 160 x 85 mm, Eschenstiel 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstpflanzen-Setzhacke Gr. 00, 160 x 35 x 85 mm, Kuhfuß-Eschenstiel
Forstpflanzen-Setzhacke Gr. 00, 160 x 35 x 85 mm, Kuhfuß-Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54596
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54596
EAN/GTIN:
     4011798459600
Suchbegriffe:
Feldhacke
Forstpflanzenhacke
Setzhacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet
  • komplett eingestielt
  • mit langem Kuhfuß
  • fein geschliffen, Güteklasse A
  • Stiel im Hackenhaus fest verkeilt

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
85 mm
Blattlänge:
160 mm
Gewicht:
0,8 kg
Größe:
0
Stiellänge:
450 mm
Typ:
Platthacke
Weitere Suchbegriffe: Eschenstiel, Forstpflanzen-Setzhacke, Gr. 00, Hacken, SHW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53571
ab € 13,97*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53352
ab € 14,96*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53422
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.