Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenburger Hacke Gr. 1, 170 x 150 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenburger Hacke Gr. 1, 170 x 50 x 150 mm, ohne Stiel
Rothenburger Hacke Gr. 1, 170 x 50 x 150 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53422
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53422
EAN/GTIN:
     4011798342209
Suchbegriffe:
Feldhacke
feldhacke gr 1
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
150 mm
Blattlänge:
170 mm
Gewicht:
0,65 kg
Größe:
1
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53571
ab € 13,96*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53352
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.