Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspalthammer 3 kg, Hickorystiel 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspalthammer 3 kg, Hickorystiel 900 mm
Holzspalthammer 3 kg, Hickorystiel 900 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw53957
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53957
EAN/GTIN:
     4011798395700
Suchbegriffe:
Holzspalthammer
Spalthammer
spalthammer shw
holzspalthammer

Holzspalthammer 3 kg

Produktbeschreibung:

  • Holzspalthammer 3 kg
  • Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Ausführungen:

  • shw53955 Holzspalthammer 3 kg, ohne Stiel
  • shw53956 Holzspalthammer 3 kg, mit Eschenstiel
  • shw53955 Holzspalthammer 3 kg, mit Hickorystiel

Produktbeschreibung:

  • Holzspalthammer 3 kg, ohne Stiel
  • Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hickorystiel
Gewicht:
3 kg
Stiellänge:
900 mm
Typ:
Spalthammer
Weitere Suchbegriffe: spalthammer stiel hickory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,37*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53955
ab € 18,63*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54933
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.