Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filia-Spaten Edelstahl, 250 x 160 mm, Tritt, K-Griff, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filia-Spaten Edelstahl, 250 x 165 x 160 mm, Tritt, K-Griff, Eschenstiel
Filia-Spaten Edelstahl, 250 x 165 x 160 mm, Tritt, K-Griff, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53855
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53855
EAN/GTIN:
     4011798385503
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • rostfreier Edelstahl, 1/1 poliert
  • ganzes Spatenblatt gehärtet
  • mit Tritt
  • Eschenstiel lackiert, hinten geschlossen
  • DIN Stiel, Güteklasse A

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
K-Griff
Blattbreite:
160 mm
Blattlänge:
250 mm
Gewicht:
1,5 kg
Stiellänge:
1050 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53853
ab € 110,39*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53823
ab € 49,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.