Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filia-Spaten Edelstahl, 250 x 160 mm, Tritt, T-Griff, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filia-Spaten Edelstahl, 250 x 165 x 160 mm, Tritt, T-Griff, Eschenstiel
Filia-Spaten Edelstahl, 250 x 165 x 160 mm, Tritt, T-Griff, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53853
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53853
EAN/GTIN:
     4011798385305
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • rostfreier Edelstahl, 1/1 poliert
  • ganzes Spatenblatt gehärtet
  • mit Tritt
  • Eschenstiel lackiert, hinten geschlossen
  • DIN Stiel, Güteklasse A

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Griff
Blattbreite:
160 mm
Blattlänge:
250 mm
Gewicht:
1,5 kg
Stiellänge:
930 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53823
ab € 49,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.