Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filia-Spaten poliert, 250 x 160 mm, Tritt, T-Griff, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filia-Spaten poliert, 250 x 165 x 160 mm, Tritt, T-Griff, Eschenstiel
Filia-Spaten poliert, 250 x 165 x 160 mm, Tritt, T-Griff, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53823
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53823
EAN/GTIN:
     4011798382304
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • 1/1 poliert
  • ganzes Spatenblatt gehärtet
  • Eschenstiel lackiert, hinten geschlossen
  • DIN Stiel, Güteklasse A

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Tritt
Blattbreite:
160 mm
Blattlänge:
250 mm
Gewicht:
1,5 kg
Stiellänge:
930 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,08*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53853
ab € 110,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.