Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filia-Spaten poliert, 250 x 160 mm, Tritt, K-Griff, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filia-Spaten poliert, 250 x 165 x 160 mm,Tritt, K-Griff, Eschenstiel
Filia-Spaten poliert, 250 x 165 x 160 mm,Tritt, K-Griff, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53825
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53825
EAN/GTIN:
     4011798382502
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • 1/1 poliert
  • ganzes Spatenblatt gehärtet
  • Eschenstiel lackiert, hinten geschlossen
  • DIN Stiel, Güteklasse A

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Tritt
Blattbreite:
160 mm
Blattlänge:
250 mm
Gewicht:
1,5 kg
Stiellänge:
1050 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,11*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53853
ab € 110,81*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53823
ab € 49,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.