Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiedehopfhacke 455 mm, mit Ovalblatt, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiedehopfhacke 455 mm, mit Ovalblatt, Eschenstiel
Wiedehopfhacke 455 mm, mit Ovalblatt, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53646
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53646
EAN/GTIN:
     4011798364607
Suchbegriffe:
Wiedehopfhacke
wiedehopfhacke shw
wiedehopfhacke

Produktbeschreibung:

  • FPA anerkannt
  • mit Ovalblatt
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattlänge:
455 mm
Höhe:
455 mm
Stiellänge:
1050 mm
Typ:
Wiedenhopfhaue
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 42,07*
€ 55,45*
2 Tage
22
1
€ 4,90*
ab € 42,81*
€ 56,57*
1
€ 4,90*
ab € 41,76*
€ 56,99*
7 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 43,32*
€ 57,06*
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 42,65*
€ 60,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 181,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53691
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.