Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm
Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm
Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm
Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011798364607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011798364607
Suchbegriffe:
Wiedehopfhacke
wiedehopfhacke shw
wiedehopfhacke
Wiedehopfhacke, Ovalblatt

Mit Eschenstiel 105 cm .

Weitere Informationen:
Größe:
445 mm
Weitere Suchbegriffe: Gartenhartware, Ovalblatt, Hacke
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 36,76*
€ 54,05*
Lager 7
14
1
€ 4,79*
ab € 41,91*
€ 55,19*
1
€ 4,90*
ab € 40,61*
€ 55,23*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 42,79*
€ 56,32*
8 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 43,32*
€ 56,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53691
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.