Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011798364607, Diverse Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-809119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011798364607
EAN/GTIN:
     4011798364607
Suchbegriffe:
Wiedehopfhacke
wiedehopfhacke shw
wiedehopfhacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011798364607, Wiedehopfhacke,Ovalblatt mit Eschenstiel 105 cm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Blatthöhe:
445 mm
Stiellänge:
1050 mm
Gewicht:
2600 g
Marke:
SHW
Weitere Suchbegriffe: Hacke, WIEDEHOPFHACKE,OVALBLATT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 36,82*
€ 54,18*
7 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 41,72*
€ 55,32*
1
€ 4,90*
ab € 40,70*
€ 55,36*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 42,90*
€ 56,46*
Lager 260
16
1
€ 4,95*
ab € 43,08*
€ 56,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53691
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.