Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheinische Hacke Gr. 00, 165 x 90 mm, Einschnitt, Eschenstiel 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rheinische Hacke 165 x 65 x 90 mm, Einschnitt, Eschenstiel 1100 mm
Rheinische Hacke 165 x 65 x 90 mm, Einschnitt, Eschenstiel 1100 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw53493
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53493
EAN/GTIN:
     4011798349307
Suchbegriffe:
Feldhacke
Rheinische Hacke
rheinische hacke eschenstiel
rheinische hacke

Produktbeschreibung:

  • mit Einschnitt
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
90 mm
Blattlänge:
165 mm
Größe:
0
Stiellänge:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: shw rheinische hacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53478
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53491
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.