Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lahnhacke Gr. 00, 165 x 90 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lahnhacke 165 x 70 x 90 mm, ohne Stiel
Lahnhacke 165 x 70 x 90 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53478
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53478
EAN/GTIN:
     4011798347808
Suchbegriffe:
Feldhacke
Lahnhacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
90 mm
Blattlänge:
165 mm
Gewicht:
0,6 kg
Größe:
0
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53491
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53503
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.