Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lahnhacke Gr. 00, 165 x 90 mm, Eschenstiel 1350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lahnhacke 135 mm, 165 x 70 x 90 mm, Eschenstiel
Lahnhacke 135 mm, 165 x 70 x 90 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53479
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53479
EAN/GTIN:
     4011798347907
Suchbegriffe:
Feldhacke
Lahnhacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet
  • komplett eingestielt
  • fein geschliffen, Güteklasse A
  • Stiel im Hackenhaus fest verkeilt

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
90 mm
Blattlänge:
165 mm
Größe:
0
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53478
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53491
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53503
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.