Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bayerische Hacke Gr. 0, 160 x 130 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bayerische Hacke Gr. 0, 160 x 160 x 130 mm, Eschenstiel
Bayerische Hacke Gr. 0, 160 x 160 x 130 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53429
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53429
EAN/GTIN:
     4011798342902
Suchbegriffe:
Bayerische Hacke
Feldhacke
bayerische hacke

Produktbeschreibung:

  • oder Bayreuther Hacke
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
130 mm
Blattlänge:
160 mm
Größe:
0
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53428
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53406
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.