Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bayerische Hacke Gr. 0, 160 x 130 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bayerische Hacke Gr. 0, 160 x 160 x 130 mm, ohne Stiel
Bayerische Hacke Gr. 0, 160 x 160 x 130 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53428
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53428
EAN/GTIN:
     4011798342803
Suchbegriffe:
Bayerische Hacke
Feldhacke
bayerische hacke

Produktbeschreibung:

  • oder Bayreuther Hacke
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
130 mm
Blattlänge:
160 mm
Gewicht:
0,6 kg
Größe:
0
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53406
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.