Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinberghacke 125 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinberghacke 125 x 185 mm, ohne Stiel
Weinberghacke 125 x 185 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53330
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53330
EAN/GTIN:
     4011798333009
Suchbegriffe:
Feldhacke
Weinberghacke
weinberghacke shw
weinberghacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattlänge:
125 mm
Gewicht:
0,6 kg
Größe:
0
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53394
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53328
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.