Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regensburger Hacke 155 x 155 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regensburger Hacke 155 x 155 x 155 mm, ohne Stiel
Regensburger Hacke 155 x 155 x 155 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53394
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53394
EAN/GTIN:
     4011798339407
Suchbegriffe:
Feldhacke
Regensburger Hacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
155 mm
Blattlänge:
155 mm
Gewicht:
0,6 kg
Größe:
0
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53328
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.