Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringpinsel Kunststoffvorband, Gr. 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringpinsel Kunststoffvorband, Gr. 12
Ringpinsel Kunststoffvorband, Gr. 12
Artikel-Nr.:
     415-schull73505
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     73505
EAN/GTIN:
     9002588735054
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel

Produktbeschreibung:

  • für lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • helle Borste
  • Kunstoff-Vorband
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
75 mm
Durchmesser:
45 mm
Größe:
12
Typ:
Ringpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 72 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 96 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
73500
ab € 1,88*
Ähnlich
Schuller
73300
ab € 2,32*
Ähnlich
Schuller
73910
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.