Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundpinsel Allright RP Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundpinsel Allright RP Gr. 2
Rundpinsel Allright RP Gr. 2
Artikel-Nr.:
     415-schull73250
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     73250
EAN/GTIN:
     9002588732503
Suchbegriffe:
Ringpinsel
Rundpinsel (Handwerk)
Rundpinsel
Synthetikpinsel

Produktbeschreibung:

  • ist hervorragend geeignet für alle Farben, Lackeund Lasuren
  • jedoch besonders für alle wasserlöslichen Farben und Lacke
  • bestmöglichen Verarbeitung
  • 2K-Kunststoffstiel
  • formstabil
  • sehr gute Farbaufnahme
  • weiche Spitzen sorgen für ein perfektes Finish
  • rostfreie Edelstahlzwinge
Weitere Informationen:
Größe:
2
Stärke:
20 mm
Typ:
Rundpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70108
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.