Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackpinsel XV.-9. Stärke 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackpinsel XV.-9. Stärke 50 mm
Lackpinsel XV.-9. Stärke 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72674
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72674
EAN/GTIN:
     9002588726748
Suchbegriffe:
Farbpinsel
Flachpinsel (Handwerk)
Lackierpinsel
Lasurpinsel

Produktbeschreibung:

  • geeignet für einfache Anforderungen bei Grundierungen, Lasuren, wasser- und lösemittelbasierenden Farben
  • Borstenmischung aus heller Borste und hohlem fein geschlitzten Polyester
  • verzinkte Zwinge
  • beiger Kunststoff-Stiel
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Stärke:
17 mm
Typ:
Lackpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 192 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70442
ab € 3,80*
Ähnlich
Schuller
70612
ab € 3,79*
Ähnlich
Schuller
70451
ab € 1,33*
Ähnlich
Schuller
70471
ab € 1,54*
Ähnlich
Schuller
72672
ab € 1,36*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70421
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.