Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterpinsel 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterpinsel 40 mm
Fensterpinsel 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull72253
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     72253
EAN/GTIN:
     9002588722535
Suchbegriffe:
Farbpinsel
Flachpinsel (Handwerk)
Lackierpinsel
Lasurpinsel

Produktbeschreibung:

  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem großflächigen Polyester
  • Kunststoff-Zwinge
  • geklebt
  • flüssigkeitsdicht
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
45 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
16 mm
Typ:
Flachpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 72 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 96 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
72252
ab € 4,26*
Ähnlich
Schuller
72263
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.