Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenstreicher metallfrei, 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flächenstreicher metallfrei, 120 mm
Flächenstreicher metallfrei, 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull71303
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     71303
EAN/GTIN:
     9002588713038
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Flächenstreicher
flächenstreicher schuller
flächenstreicher

Produktbeschreibung:

  • geeignet für lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus heller Borste und Polyester
  • rote Kunststoff-Zwinge
  • schwarzer Kunstoff-Stiel
  • metallfrei
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Stärke:
31 mm
Typ:
Flächenstreicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,32002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 14,38667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,27002*
€ 147,88132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,55004*
€ 141,07455
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 115,45002*
€ 137,38552
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 112,43004*
€ 133,79175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,79*
€ 124,7001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,10*
€ 123,879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,32002*
€ 102,72082
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
71201
ab € 3,91*
Ähnlich
Schuller
71301
ab € 8,30*
Ähnlich
Schuller
70800
ab € 1,81*
Ähnlich
Schuller
71031
ab € 11,23*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
71250
ab € 4,89*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70701
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.