Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenstreicher metallfrei, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenstreicher metallfrei, 100 mm
Flächenstreicher metallfrei, 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull71302
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     71302
EAN/GTIN:
     9002588713021
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Flächenstreicher
flächenstreicher schuller
borstenpinsel (handwerk)

Produktbeschreibung:

  • geeignet für lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus heller Borste und Polyester
  • rote Kunststoff-Zwinge
  • schwarzer Kunstoff-Stiel
  • metallfrei
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Stärke:
31 mm
Typ:
Flächenstreicher
Weitere Suchbegriffe: flächenstreicher 100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
71201
ab € 3,90*
Ähnlich
Schuller
71301
ab € 8,31*
Ähnlich
Schuller
70800
ab € 1,81*
Ähnlich
Schuller
71031
ab € 11,15*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
71250
ab € 5,41*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70701
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.