Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschutzstreicher Dreh+Streich 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschutzstreicher Dreh+Streich 100 mm
Holzschutzstreicher Dreh+Streich 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull71181
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     71181
EAN/GTIN:
     9002588711812
Suchbegriffe:
Flächenstreicher
flächenstreicher schuller
flächenstreicher
flächenstreicher 100mm

Produktbeschreibung:

  • für alle wasser- und lösemittelbasierenden Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus bester Chinaborste und hochwertigem konischem Polyester
  • vermessingte Zwinge
  • schwarzer Kunststoff-Stiel
  • 2 Bürsten in einer
  • gerade und gebogen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Stärke:
25 mm
Typ:
Flächenstreicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
71180
ab € 5,98*
Ähnlich
Schuller
71050
ab € 2,09*
Ähnlich
Schuller
71100
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.