Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackpinsel 9. Stärke Kunststoffstiel, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackpinsel 9. Stärke Kunststoffstiel, 100 mm
Lackpinsel 9. Stärke Kunststoffstiel, 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull70478
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70478
EAN/GTIN:
     9002588704784
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel

Produktbeschreibung:

  • deutsche Spitzenqualität, für Wandfarben und lösemittelbasierenden Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem Polyester mit hohem Farbhaltevermögen
  • vermessingte Zwinge
  • grüner Kunststoff-Stiel
  • Borstenstärke: 9. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
64 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
22 mm
Typ:
Lackpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70442
ab € 3,80*
Ähnlich
Schuller
70451
ab € 1,33*
Ähnlich
Schuller
70471
ab € 1,54*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70421
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.