Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackpinsel 9. Stärke Holzstiel, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackpinsel 9. Stärke Holzstiel, 100 mm
Lackpinsel 9. Stärke Holzstiel, 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull70428
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70428
EAN/GTIN:
     9002588704289
Suchbegriffe:
Farbpinsel
Flachpinsel (Handwerk)
Lackierpinsel
Lasurpinsel

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Wandfarben, lösemittelbasierende Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem Polyester
  • vermessingte Zwinge
  • matt lackierter Holzstiel
  • exaktes Beschneiden auch nach langem Einsatz möglich
  • Borstenstärke: 9. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
64 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
20 mm
Typ:
Lackpinsel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 13,29*
€ 19,78*
2 Tage
17
1
€ 5,90*
ab € 18,77*
€ 26,27*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 118,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70442
ab € 3,79*
Ähnlich
Schuller
70451
ab € 1,33*
Ähnlich
Schuller
70471
ab € 1,54*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70421
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.