Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beizpinsel 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beizpinsel 100 mm
Beizpinsel 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull70298
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70298
EAN/GTIN:
     9002588702988
Suchbegriffe:
Abbeizpinsel
Beizpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel

Produktbeschreibung:

  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem braunen Polyester
  • rote Kunststoff-Zwinge
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
64 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
19 mm
Typ:
Beizpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70292
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.