| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull70284 Herst.-Nr.: 70284 EAN/GTIN: 9002588702841 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - weiße Nylonborste
- säure- und laugenbeständig
- Kunststoffstiel
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 49 mm | Breite: | 50 mm | Stärke: | 17 mm | Typ: | Beizpinsel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 24 | | € 6,95* | ab € 5,67* | € 8,06* | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,247* | € 8,83925* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 193,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|