Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband X-Way silber 48 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeklebeband X-Way silber 48 mm x 50 m
Gewebeklebeband X-Way silber 48 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45769
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45769
EAN/GTIN:
     9002588457697
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Produktbeschreibung:

  • für alle Einsatzmöglichkeiten
  • klebt perfekt auf glatten sowie rauen Untergründen wie z.B.: Stein, Beton, Holz und Kunststoff
  • Problemlöser im Gewerbe, der Industrie und im Haushalt
  • besticht durch einen weichen, synthetischen Kautschukkleber mit einer guten Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
  • sowie einer sehr starken Reißfestigkeit
  • reißfest, wasserfest
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Farbe:
silber
Länge:
50 m
Typ:
Gewebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
24
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 6,41*
€ 8,88*
2 Tage
1136
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 12,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1282* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 213,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45761
ab € 5,63*
Ähnlich
Schuller
45778
ab € 1,57*
Ähnlich
Schuller
45768
ab € 6,37*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45765
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.