Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER X-Way Gewebeband, Extra-Strong 44mm x 50m gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER X-Way Gewebeband, Extra-Strong 44mm x 50m gelb
Produktbild zu SCHULLER X-Way Gewebeband, Extra-Strong 44mm x 50m gelb
Symbol zu SCHULLER X-Way Gewebeband, Extra-Strong 44mm x 50m gelb
Technisches Merkblatt Strong
LOGO zu SCHULLER X-Way Gewebeband, Extra-Strong 44mm x 50m gelb
Artikel-Nr.:
     3145-110637295
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45765
EAN/GTIN:
     9002588457659
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
SCHULLER X-Way Gewebeband, Extra-Strong 44mm x 50m gelb

Gewebeverstärktes Universal-Klebeband, für vielseitigen Einsatz.
Klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Stein, Beton, Holz und Kunststoff und wird für professionelles Arbeiten im Haus und im Freien verwendet.
Ideal für Gewerbe, Industrie und im Haushalt.

Produktvorteile:
  • wasserdicht
  • ausgezeichnete Klebekraft
  • von Hand reißbar
  • alterungs- und temperaturbeständig
  • starke Anfangsklebkraft
  • gute Klebkraft im Bereich des Gefrierpunktes


Weitere Informationen:
Bandbreite:
44 mm
Farbe:
gelb
Temperaturbeständigkeit:
- 10 bis + 75 °C
Bezeichnung:
Gewebebänder
Kleber:
Synthese-Kautschukkleber
Bandlänge:
50 m
Ausführung:
Extra-Strong
Zugfestigkeit:
105 N/25mm
Type:
X-Way Strong
Marke:
Schuller
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeband gelb 50m, putzband gelb, steinband, Gaffaband, Gaffatape, Panzertape
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 11,58*
Lager 3145
47
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 17,33*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45766
ab € 9,15*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45769
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.