Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband X-WAY orange 48 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Gewebeband X-WAY orange 48 mm x 50 m
Gewebeband X-WAY orange 48 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45761
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45761
EAN/GTIN:
     9002588457611
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Produktbeschreibung:

  • gut klebendes Bauklebeband für einfache Anwendungen
  • kleben perfekt auf glatten sowie rauen Untergründen wie z.B.: Stein, Beton, Holz und Kunststoff
  • Problemlöser im Gewerbe, der Industrie und im Haushalt
  • weicher, synthetischer Kautschukkleber mit einer guten Alterungs- und Temperaturbeständigkeit sowie einer sehr starken Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Farbe:
orange
Länge:
50 m
Typ:
Gewebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,113* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45763
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.