Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifgitter DROP 190 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstreifgitter 19 x 23 cm
Abstreifgitter 19 x 23 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull40421
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     40421
EAN/GTIN:
     9002588404219
Suchbegriffe:
Abstreifgitter
abstreifgitter

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff
  • starke Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Farbe:
blau
Länge:
230 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
100
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,16*
7 Tage
69
1
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
40440
ab € 0,46*
Ähnlich
Pictolor
mav11581
ab € 1,99*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
40460
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.