Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Abstreifgitter aus verzinktem Metall 260 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Abstreifgitter aus verzinktem Metall 260 x 300 mm
Produktbild zu SCHULLER Abstreifgitter aus verzinktem Metall 260 x 300 mm
LOGO zu SCHULLER Abstreifgitter aus verzinktem Metall 260 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192051
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     40460
EAN/GTIN:
     9002588404608
Suchbegriffe:
Abstreifgitter
abstreifgitter
SCHULLER Abstreifgitter aus verzinktem Metall 260 x 300 mm

Aus Metall verzinkt.

Weitere Informationen:
Abmessung:
260 x 300 mm
Marke:
Schuller
Type:
40460
Weitere Suchbegriffe: Farbgitter, Maler, Malereimer, Malergitter, Metallgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
40
€ 6,95*
ab € 2,88*
€ 4,18*
Lager 3145
82
1
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 6,44*
8 Tage
64
1
€ 5,95*
ab € 5,40*
€ 8,00*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
40440
ab € 0,46*
Ähnlich
Pictolor
mav11581
ab € 1,99*
Ähnlich
Schuller
40421
ab € 0,82*
Ähnlich
Schuller
40463
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.