Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifgitter DROP PRO 100 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstreifgitter 10 x 17 cm
Abstreifgitter 10 x 17 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull40440
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     40440
EAN/GTIN:
     9002588404400
Suchbegriffe:
Abstreifgitter
abstreifgitter

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff
  • starke und engmaschige Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
blau
Länge:
170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 900 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 540 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 720 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller Eh'klar
40460
ab € 3,56*
Ähnlich
Schuller
40463
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.