Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerbürste 170 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerbürste 17 x 7 cm
Malerbürste 17 x 7 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull12250
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     12250
EAN/GTIN:
     9002588122502
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste

Produktbeschreibung:

  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem großflächigen Polyester
  • Kunststoffkörper
  • Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Länge:
170 mm
Typ:
Malerbürste
Weitere Suchbegriffe: deckenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
10630
ab € 6,15*
Ähnlich
Schuller
12220
ab € 12,26*
Ähnlich
Schuller
12820
ab € 32,72*
Ähnlich
Schuller
11520
ab € 9,76*
Ähnlich
Schuller
12880
ab € 20,29*
Ähnlich
Schuller
30700
ab € 2,68*
Ähnlich
Schuller
12200
ab € 19,89*
Ähnlich
Schuller
30730
ab € 5,58*
Ähnlich
Schuller
30740
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.