Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Baustrahler MULTIMATCH 3 CONNECT 3000 Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Baustrahler MULTIMATCH 3 CONNECT 3000 Lm
LED-Baustrahler MULTIMATCH 3 CONNECT 3000 Lm
LED-Baustrahler MULTIMATCH 3 CONNECT 3000 Lm - mit Ständer
LED-Baustrahler MULTIMATCH 3 CONNECT 3000 Lm - verschiedene Akkus
LED-Baustrahler MULTIMATCH 3 CONNECT 3000 Lm - tragbar
LED-Baustrahler MULTIMATCH 3 CONNECT 3000 Lm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5675C
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5675C
EAN/GTIN:
     5708997356753
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Die leistungsstarke MULTIMATCH 3 CONNECT Arbeitsleuchte bietet bis zu 3000 Lumen und ist für die Inspektion großer Flächen beim Polieren, Lackieren, Reinigen und Farbanpassung gedacht.

MULTIMATCH 3 CONNECT ist kompatibel mit allen 18/20-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Schnittstellen-Adapters SCANGRIP CONNECTOR. Darüber hinaus kann die Stromversorgung POWER SUPPLY CONNECT für unbegrenztes Licht auch direkt angeschlossen werden.

Die Arbeitsleuchte verfügt über eine einzigartige CCT SCAN-Funktion, die Ihnen hilft, die ideale Farbtemperatur für Ihre Aufgabe zu finden. Mit dieser Funktion durchläuft das Licht das gesamte Farbtemperaturspektrum (2500 bis 6500 K) und kann arretiert werden, wenn die optimale Temperatur gefunden ist. Dies garantiert eine genaue Farbanpassung und Lackfehlererkennung. Mit dem 5-stufigen Dimmer können Sie das Licht außerdem auf fünf verschiedene Stufen einstellen.

Mit der BLUETOOTH-App können Sie sowohl die Lichtleistung als auch die Farbtemperatur regulieren und anpassen und so Ihre Beleuchtung bequem und flexibel steuern.

Produktbeschreibung:

  • leistungsfähige LED-Arbeitsleuchte mit Akku und einem Lichtstrom von bis zu 3000 Lumen für Kfz-Aufbereitung und Farbanpassung
  • kompatibel mit allen 18/20-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Schnittstellen-Adapters SCANGRIP CONNECTOR
  • verfügt über CCT-SCAN: Automatischer Durchlauf durch das gesamte Farbtemperaturspektrum (2500 bis 6500 K)
  • BLUETOOTH Lichtsteuerung

Technische Daten:

  • Lichtstärke: 0,50 m
  • Lichtquelle: Ultra high CRI+ COB LED
  • Farbtemperatur (CCT): 6500
  • Farbtemperatur min.: 2500
  • Farbwiedergabeindex (CRI): RA >CRI+ 96
  • Lichtausbeute einstellbar: 5 levels
  • Abstrahlwinkel: 110°
  • Stromquelle: SCANGRIP CONNECT
  • Betriebstemperatur: -10 °C to +40 °C
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK07
  • Stoßfestigkeit: 1 m
  • Betriebsdauer mit anderen Akku: 3-30 h mit 18 V/ 5,2 Ah Akku
  • Betriebsdauer Akku Backup (Std.): 2 h zu 10 % (300 lm)
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Ausführung:
LED
Breite:
110 mm
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
6500 K
Gewicht:
2,36 kg
Höhe:
263 mm
Länge:
230 mm
Leistung:
35 Watt
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, arbeitslampe led, led-baustrahler, Akkuhandleuchte, Akkuleuchten, Baustraher, Handleuchte, LED-Strahler, Leuchten, Scangrip, Strahler, Taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 219,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
€ 23,06*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
€ 27,85*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
€ 25,68*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
€ 86,34*
Zubehör
SCANGRIP
03.6123C
€ 65,33*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
€ 154,83*
Zubehör
SCANGRIP
03.6121
€ 124,60*
Zubehör
SCANGRIP
03.6122
€ 59,78*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
€ 66,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.