Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe STT 115 SUPERPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe STT 115 SUPERPRO
Diamanttrennscheibe STT 115 SUPERPRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi30974
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     30974
EAN/GTIN:
     8413797309744
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm

Die Diamanttrennscheibe STT SUPERPRO ist für den Trockenschnitt für alle Arten von Baustoffen, speziell Beton.

Produktbeschreibung:

  • hohe Leistung und Standfestigkeit
  • für Materialien > 25 mm Dicke
  • nicht empfehlenswert für Gehrungsschnitte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
115 mm
Segmentbreite:
2,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25915
ab € 9,11*
Ähnlich
Rubi
25910
ab € 8,57*
Ähnlich
Rubi
30882
ab € 13,78*
Ähnlich
Rubi
31932
ab € 26,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.