Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe segmentiert SEV 230 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe segmentiert SEV 230 PRO
Diamantscheibe segmentiert SEV 230 PRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi25916
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     25916
EAN/GTIN:
     8413797259162
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 230mm

Die segmentierte Diamanttrennscheibe SEV eignet sich bestens zum trockenen Schneiden von Materialien wie Ziegel, Beton, Basalt und Terrazzo mit einer Materialstärke von über 25 mm. Die Scheibe besitzt einen gelochten Innenring zur besseren Kühlung und zum Abbau der beim Schneiden entstehenden Spannungen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
230 mm
Segmentbreite:
2,3 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25915
ab € 9,09*
Ähnlich
Rubi
32908
ab € 61,25*
Ähnlich
Rubi
30882
ab € 13,77*
Ähnlich
Rubi
30995
ab € 33,14*
Ähnlich
Rubi
30900
ab € 24,05*
Ähnlich
Rubi
30904
ab € 69,16*
Ähnlich
Rubi
30974
ab € 21,68*
Ähnlich
Rubi
31932
ab € 26,79*
Ähnlich
Rubi
31972
ab € 26,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.