Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Tiefenmaß gerade Messstange, 300 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Tiefenmaß mattverchromt, gerade Meßstange, 300 x 150 mm
Präzisions-Tiefenmaß mattverchromt, gerade Meßstange, 300 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich616CR_4
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     616CR/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach DIN 862
  • nichtrostender Stahl
  • gerade Meßstange mit abgeschrägtem Ende
  • durchgehend gehärtet
  • Messflächen feinst geschliffen und geläppt
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,05 mm
Brückenlänge mm:
150 mm
Messbereich:
300 mm
Typ:
Tiefenmessschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
616CR/1
ab € 33,32*
Ähnlich
Richter
615Cr/80
ab € 31,78*
Ähnlich
Richter
617CR/200
ab € 71,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.