Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Werkstattmessschieber mit Spitzen und Feineinstellung,2000 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Werkstattmeßschieber mattverch.,mit Spitzen/Feineinst.,2000 x 200 mm
Präzisions-Werkstattmeßschieber mattverch.,mit Spitzen/Feineinst.,2000 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich603RCr_17
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     603RCr/17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre

Produktbeschreibung:

  • mattverchromt
  • Genauigkeit nach DIN 862
  • nichtrostender Stahl
  • durchgehend gehärtet
  • Messflächen feinst geschliffen und geläppt
  • Schnabelenden für Innenmessungen abgesetzt
  • Schieber mit Feststellschraube
  • mit Spitzen und Feineinstellung
Weitere Informationen:
Messbereich:
2000 mm
Schnabellänge mm:
200 mm
Typ:
Werkstattmessschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.333,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.752,08*
€ 3.274,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.639,66*
€ 3.141,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.571,97*
€ 3.060,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.504,29*
€ 2.980,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.372,92*
€ 2.823,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.338,73*
€ 2.783,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.333,87*
€ 2.777,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
603RCr/1
ab € 154,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.