Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Werkstattmessschieber mit Spitzen und Feineinstellung, 300 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Werkstattmeßschieber mattverch.,mit Spitzen/Feineinst., 300 x 90 mm
Präzisions-Werkstattmeßschieber mattverch.,mit Spitzen/Feineinst., 300 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich603RCr_1
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     603RCr/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre

Produktbeschreibung:

  • mattverchromt
  • Genauigkeit nach DIN 862
  • nichtrostender Stahl
  • durchgehend gehärtet
  • Messflächen feinst geschliffen und geläppt
  • Schnabelenden für Innenmessungen abgesetzt
  • Schieber mit Feststellschraube
  • mit Spitzen und Feineinstellung
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge mm:
90 mm
Typ:
Werkstattmessschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,91*
€ 202,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.