Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Werkstattmessschieber mit Spitzen und Feineinstellung,1200 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Werkstattmeßschieber mattverch.,mit Spitzen/Feineinst.,1200 x 300 mm
Präzisions-Werkstattmeßschieber mattverch.,mit Spitzen/Feineinst.,1200 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich603RCr_14
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     603RCr/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre

Produktbeschreibung:

  • mattverchromt
  • Genauigkeit nach DIN 862
  • nichtrostender Stahl
  • durchgehend gehärtet
  • Messflächen feinst geschliffen und geläppt
  • Schnabelenden für Innenmessungen abgesetzt
  • Schieber mit Feststellschraube
  • mit Spitzen und Feineinstellung
Weitere Informationen:
Messbereich:
1200 mm
Schnabellänge mm:
300 mm
Typ:
Werkstattmessschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.827,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.192,55*
€ 2.609,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.101,83*
€ 2.501,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.047,94*
€ 2.437,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.994,05*
€ 2.372,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.883,89*
€ 2.241,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.859,23*
€ 2.212,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.827,94*
€ 2.175,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
603RCr/1
ab € 153,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.