Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Werkstattmessschieber mit Spitzen und Feineinstellung,1200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Werkstattmeßschieber mattverch.,mit Spitzen/Feineinst.,1200 x 200 mm
Präzisions-Werkstattmeßschieber mattverch.,mit Spitzen/Feineinst.,1200 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich603RCr_13
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     603RCr/13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre

Produktbeschreibung:

  • mattverchromt
  • Genauigkeit nach DIN 862
  • nichtrostender Stahl
  • durchgehend gehärtet
  • Messflächen feinst geschliffen und geläppt
  • Schnabelenden für Innenmessungen abgesetzt
  • Schieber mit Feststellschraube
  • mit Spitzen und Feineinstellung
Weitere Informationen:
Messbereich:
1200 mm
Schnabellänge mm:
200 mm
Typ:
Werkstattmessschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.439,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.732,23*
€ 2.061,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.661,48*
€ 1.977,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.618,87*
€ 1.926,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.576,27*
€ 1.875,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.487,56*
€ 1.770,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,08*
€ 1.748,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,27*
€ 1.712,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
603RCr/1
ab € 153,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.