Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelabklopfer UT8640 gerade, vibrationsarm, 2.400 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadelabklopfer gerade, vibrationsarm, 2.400 min-1
Nadelabklopfer gerade, vibrationsarm, 2.400 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec94206
Hersteller:
     Trelawny
Herst.-Nr.:
     94206
EAN/GTIN:
     4250112989472
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole

Vibrationsarmer Nadelabklopfer in gerader Ausführung, ausgerüstet mit 19 Nadeln.

Produktbeschreibung:

  • Nadeln von je 3 mm Ø
  • umrüsten der Nadelstärke von von 2 mm Ø zylindrisch und spitz (51 Nadeln)
  • Nadelform: Stabform
  • Hub: 11,0 mm
  • Schlagzahl: 2400 mm-1
  • Beschleunigung: 2,8 m/s²
  • Schalldruckpegel: 90,7 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2400 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
2,7 kg
Länge:
340 mm
Luftverbrauch:
1,1 l/s
Typ:
Nadelabklopfer
Weitere Suchbegriffe: druckluft nadelabklopfer, Ersatznadel, Nadel, Nadelhalter, Pneumatikwerkzeug, pneumatische Werkzeuge, Pneutec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,89*
€ 659,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,39*
€ 633,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,88*
€ 568,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,02*
€ 546,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,02*
€ 533,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trelawny
94204
ab € 247,58*
Ähnlich
Trelawny
94205
ab € 264,59*
Ähnlich
Trelawny
94201
ab € 210,73*
Ähnlich
Trelawny
94202
ab € 238,93*
Ähnlich
Trelawny
94207
ab € 475,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.