Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelabklopfer 2BPG Pistolenform, 3.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadelabklopfer 2BPG Pistolenform, 3.000 U/min
Nadelabklopfer 2BPG Pistolenform, 3.000 U/min
Artikel-Nr.:
     415-pneutec94204
Hersteller:
     Trelawny
Herst.-Nr.:
     94204
EAN/GTIN:
     4250112902266
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole

Handlicher Nadelabklopfer in Pistolenform, ausgerüstet mit 19 Nadeln.

Produktbeschreibung:

  • Nadeln 3 mm Ø Meißelform
  • Meißelausführung mit 13 mm 4-kant Buchse
  • umrüsten der Nadelstärke zylindrisch / spitz von 2-3 mm Ø möglich
  • Nadelform: Pistolenform
  • Hub: 43,5 mm
  • Schlagzahl: 3000 mm-1
  • Beschleunigung: 10,2 m/s²
  • Schalldruckpegel: 100,3 dB (A)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
315 mm
Ausführung:
Nadelabklopfer
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Nadelabklopfer
Tiefe:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: druckluft nadelabklopfer, Ersatznadel, Nadel, Nadelhalter, Pneumatikwerkzeug, pneumatische Werkzeuge, Pneutec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,22*
€ 373,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trelawny
94205
ab € 264,02*
Ähnlich
Trelawny
94201
ab € 210,52*
Ähnlich
Trelawny
94202
ab € 238,96*
Ähnlich
Trelawny
94206
ab € 451,44*
Ähnlich
Trelawny
94207
ab € 474,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.