Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelabklopfer 3BPG Pistolenform, 2.200 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadelabklopfer 3BPG Pistolenform, 2.200 U/min
Nadelabklopfer 3BPG Pistolenform, 2.200 U/min
Artikel-Nr.:
     415-pneutec94205
Hersteller:
     Trelawny
Herst.-Nr.:
     94205
EAN/GTIN:
     4250112902273
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole

Handlicher Nadelabklopfer in Pistolenform, ausgerüstet mit 28 Nadeln.

Produktbeschreibung:

  • Nadeln 3 mm Ø Meißelform
  • Meißelausführung mit 13 mm 4-kant Buchse
  • umrüsten der Nadelstärke zylindrisch / spitz von 2-4 mm Ø möglich
  • Nadelform: Pistolenform
  • Hub: 39,0 mm
  • Schlagzahl: 2200 mm-1
  • Beschleunigung: 19,2 m/s²
  • Schalldruckpegel: 101,5 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2200 U/min
Druckluftanschluss:
R 3/8 Zoll
Gewicht:
3,7 kg
Länge:
345 mm
Luftverbrauch:
3,8 l/s
Typ:
Nadelabklopfer
Weitere Suchbegriffe: druckluft nadelabklopfer, Ersatznadel, Nadel, Nadelhalter, Pneumatikwerkzeug, pneumatische Werkzeuge, Pneutec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,36*
€ 397,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,67*
€ 388,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,35*
€ 314,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trelawny
94204
ab € 246,87*
Ähnlich
Trelawny
94201
ab € 211,68*
Ähnlich
Trelawny
94202
ab € 239,05*
Ähnlich
Trelawny
94206
ab € 450,81*
Ähnlich
Trelawny
94207
ab € 477,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.