Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelabklopfer UT8620 gerade 3.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadelabklopfer gerade 3.000 min-1
Nadelabklopfer gerade 3.000 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec94202
Hersteller:
     Trelawny
Herst.-Nr.:
     94202
EAN/GTIN:
     4250112900873
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole

Handlicher Nadelabklopfer in gerader Ausführung, ausgerüstet mit 19 Nadeln.

Produktbeschreibung:

  • Nadeln von je 3 mm Ø
  • umrüsten der Nadelstärke von 2-4 mm Ø möglich
  • Nadelform: Stabform
  • Hub: 43,5 mm
  • Schlagzahl: 3000 mm-1
  • Beschleunigung: 10,2 m/s²
  • Schalldruckpegel: 100,3 dB (A)
  • Schallleistungspegel: 113,5 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
3000 U/min
Druckluftanschluss:
R 3/8 Zoll
Gewicht:
2,5 kg
Länge:
375 mm
Luftverbrauch:
2,6 l/s
Typ:
Nadelabklopfer
Weitere Suchbegriffe: druckluft nadelabklopfer, Ersatznadel, Nadel, Nadelhalter, Pneumatikwerkzeug, pneumatische Werkzeuge, Pneutec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,95*
€ 361,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,28*
€ 350,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,52*
€ 314,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,13*
€ 294,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,05*
€ 284,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trelawny
94204
ab € 246,87*
Ähnlich
Trelawny
94205
ab € 264,35*
Ähnlich
Trelawny
94201
ab € 211,68*
Ähnlich
Trelawny
94206
ab € 450,81*
Ähnlich
Trelawny
94207
ab € 477,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.