Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelabklopfer UT8650 mit Pistolengriff, vibrationsarm, 2.400 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadelabklopfer mit Pistolengriff, vibrationsarm, 2.400 min-1
Nadelabklopfer mit Pistolengriff, vibrationsarm, 2.400 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec94207
Hersteller:
     Trelawny
Herst.-Nr.:
     94207
EAN/GTIN:
     4250112989489
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole

Nadelabklopfer UT8650 mit Pistolengriff - vibrationsgedämpfter Nadelabklopfer in Pistolenform, ausgerüstet mit 51 Nadeln von je 3 mm Durchmesser.

Produktbeschreibung:

  • Nadelform: Pistolenform

Technische Daten:

  • Hub: 11,0 mm
  • Schlagzahl: 2400 1/min
  • Beschleunigung: 2,6 m/s²
  • Schalldruckpegel: 90,7 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2400 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
2,4 kg
Länge:
370 mm
Luftverbrauch:
1,6 l/s
Typ:
Nadelabklopfer
Weitere Suchbegriffe: druckluft nadelabklopfer, Ersatznadel, Nadel, Nadelhalter, Pneumatikwerkzeug, pneumatische Werkzeuge, Pneutec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,87*
€ 700,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,34*
€ 667,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,26*
€ 603,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,75*
€ 579,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,03*
€ 570,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trelawny
94204
ab € 246,67*
Ähnlich
Trelawny
94205
ab € 264,59*
Ähnlich
Trelawny
94201
ab € 210,58*
Ähnlich
Trelawny
94202
ab € 236,94*
Ähnlich
Trelawny
94206
ab € 448,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.